曜日別特売

スナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ARV11-2シリーズ

スナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ARV11-2シリーズ - Thermo Fisher Scientificスナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ARV11-2シリーズ - Thermo Fisher Scientificスナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ARV11-2シリーズ - Thermo Fisher Scientificスナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ARV11-2シリーズ - Thermo Fisher Scientific


質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。
金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。
シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。

仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 2アズワン品番67-2988-85内容量1ケース(10セット×100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657595256ARV11-2PT
43,200
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする