Thermo Fisher Scientific
セプタム付スナップキャップ(ND11)TEF(透明)/天然ラバー 1mm 6ARC11NRT1シリーズ
仕様
●セプタム:TEF(透明)、天然ラバー●厚さ:1mm●キャップ:赤●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:100個入●Performance Level 2
アズワン品番
67-2987-47
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65759534
6ARC11NRT1R
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください