曜日別特売

多機能オートサンプラーバイアル(ND18)ラベル付 ガラス ラウンドボトム 6ASVシリーズ

多機能オートサンプラーバイアル(ND18)ラベル付 ガラス ラウンドボトム 6ASVシリーズ - Thermo Fisher Scientific多機能オートサンプラーバイアル(ND18)ラベル付 ガラス ラウンドボトム 6ASVシリーズ - Thermo Fisher Scientific多機能オートサンプラーバイアル(ND18)ラベル付 ガラス ラウンドボトム 6ASVシリーズ - Thermo Fisher Scientific
仕様●容量:20mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●形状:ラウンドボトム●サイズ:22.5×75mm●バイアル口径:18mm●入数:100本入アズワン品番67-2987-56内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657595596ASV20-2
10,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする