Thermo Fisher Scientific
セプタム付クリンプキャップ(ND20)(-60~200℃)3mm 透明/青/金 マグネティック 6AMCC20-ST3シリーズ
仕様
●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:金(マグネティック)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:8mm●キャップ材質:スチール●入数:100個入●Performance Level 2
アズワン品番
67-2987-64
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65759595
6AMCC20-ST3
¥
21,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください