Thermo Fisher Scientific
セプタム付クリンプキャップ(ND20)(~300℃)3mm 赤/銀(マグネティック) 6AMCC20シリーズ
仕様
●セプタム:PTFE、シリコン(赤)(~300℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀(マグネティック)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:5mm●キャップ材質:スチール●入数:1000個入●Performance Level 2
アズワン品番
67-2989-03
内容量
1ケース(10セット×100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65759604
6AMCC20-STHT
¥
235,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください