Thermo Fisher Scientific
セプタム付スナップキャップ(ND11)1.3mm 6PRC11ST1シリーズ
仕様
●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1.3mm●キャップ:水色●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:100個入●Performance Level 3
アズワン品番
67-2988-26
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65759760
6PRC11ST1
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください