Thermo Fisher Scientific
セプタム付クリンプキャップ(ND20)~300℃ 3mm 赤/銀/銀 バイメタル 6PBCC20シリーズ
仕様
●セプタム:PTFE、シリコン(赤)(~300℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀、銀(バイメタル)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:8mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 3
アズワン品番
67-2988-40
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65759805
6PBCC20-STH
¥
30,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください