信濃化学工業
ライフ(食器)
スプーンですくい易い食器です。
ゴムが有りすべりにくいです。
仕様
●材質:メラミン、底部分/シリコンゴム●サイズ:151×139×53mm●容量:335mL●耐熱温度:120℃●重量:135g●裏底面スベリ止めゴム付き●食洗機・消毒保管庫対応
アズワン品番
7-2733-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65759988
2901
¥
2,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください