曜日別特売

ナースウォッチ(リールクリップ付き) GY017pシリーズ

ナースウォッチ(リールクリップ付き) GY017pシリーズ - フィールドワーク


リールクリップ付きで、クリップ部分は360度回転します。
文字盤の12ポイントのドット及び短針、長針は暗いところで光る蓄光タイプです。
脈拍を簡易的に計算できるパルスメーター付きです。
文字盤は一目で時間がわかる、シンプルなデザインです。

仕様●色:ホワイト●★入数:1個●材質:ケース/合金、風防/ガラス、リールケース/プラスチック●時計盤サイズ:34mm●伸縮リール長:最大620mm●全長:100mm●重量:30g●電池:SR626SWボタン電池×1個(テスト用付属)アズワン品番7-4350-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65760024GY017p-1
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする