Aron(アロン化成)
おく楽すべり止めマットAR(安寿) 535シリーズ
お湯に沈めるだけで設置でき、浴槽内に加え洗い場でも使用できます。
シャワーベンチや浴槽台との併用時に、マットをカットして使用できます。
カーブがついている為浴槽の隅までマットを敷けます。
仕様
●カラー:レッド●サイズ:小●幅×奥行×厚み(mm):550×380×3●材質:エラストマー●耐熱温度:80℃●重量:約0.9kg●自重安定式●使用できない浴室環境:木製の浴槽、大理石の浴槽、泡の出る浴槽、温泉、お湯が循環している浴槽(24時間)、タイル敷きの洗い場および浴槽、小石敷きの洗い場および浴槽、大浴場
アズワン品番
7-5506-11
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65760164
535-285
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください