高田ベッド製作所
練習用腰掛EX TB-1515シリーズ
4段階の高さ調節が容易にできるトレーニング用の腰掛台です。
仕様
●色:ライトグリーン●材質:座面・手すり/ビニールレザー、フレーム/スチール●高さ調整:4段階(10cm・20cm・30cm・40cm)●サイズ:740×450×500mm(手すりまでの高さ)●重量:約20kg●耐荷重:約200kg●組み立て式(要工具)
アズワン品番
7-8061-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65760444
TB-1515
¥
104,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000