曜日別特売

シャワーラクVSAL SWRシリーズ

シャワーラクVSAL SWRシリーズ - ウチエ


脚部が左右に開いて移乗しやすいコンパクトなシャワーキャリー。
体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。
肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。
肘掛けは左右ともはね上げ式ですので、浴槽などへの横移乗が楽に行えます。
フットレストを前輪上部に取付可能。奥行80.5cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しできます。(短奥行仕様)
脚部が左右に開くので移乗しやすいです。脱着できるので介助が楽になり、収納時はコンパクトになります。
フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。

仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、座面/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡)、背もたれ/ナイロンメッシュ●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約13kg●シート形状:O型●サイズ:本体/470×940(805)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)670mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:420~500mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具)アズワン品番7-8506-14内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65760496SWR140SAL
104,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする