バスキング(薬用入浴剤)

バスキング(薬用入浴剤) - 白元アースバスキング(薬用入浴剤) - 白元アース


ミネラル有効成分(炭酸水素ナトリウム・硫酸ナトリウム)が体表面に保温ベールをつくり、温浴効果を高めます。
血行を促進し、疲労回復や肩のこり等に効果的です。
加水分解シルク液(保湿剤)配合で、すべすべな肌ざわりになります。
保湿成分がお肌にやさしく働き、湯上がり後のお肌をしっとりなめらかにします。
家庭用浴槽(約200L)なら約530回、施設や銭湯など5~6人程度入浴できる浴槽なら約45回ご使用いただけます。
計量に便利な専用スプーン付きです。

仕様●入数:1箱(8kg/袋×2袋入)●容量:16kg●有効成分:炭酸水素ナトリウム・硫酸ナトリウム●効能・効果:疲労回復・肩のこり・腰痛・リウマチ・冷え性など●透明湯●使用量の目安:家庭用浴槽(150~200L)に対して25g●付属品:計量スプーン●医薬部外品医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1箱(2袋×8kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65760636-8-065-05
8,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
65760645-8-065-01
8,000
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする