シャワーチェア(エクリアAir) PN-L41831シリーズ

シャワーチェア(エクリアAir) PN-L41831シリーズ - パナソニックエイジフリー・ライフテック


重量3.5kg以下で移動が楽です。
介助スペースを確保しやすい、薄い折りたたみ幅(13cm)です。
防カビ加工・防汚処理で、簡単お手入れ仕様です。

仕様●色:ブルー●★サイズ(mm):455×430~530×645~745●材質:ひじかけ・座面・ひじかけクッション/EVA樹脂、背もたれ・開閉レバー/ポリプロピレン、フレームパイプ/アルミニウム、脚ゴム/EVA樹脂、高さ調整スプリング/ステンレス●折りたたみサイズ:455×130×835~945mm●座面サイズ:365×305mm●座面の高さ:360~460mm(6段階調整)●ひじ掛け内寸法:37.5mm●重量:3.5kg●パイプ先端径:Φ30mm●耐荷重:100kg●肘掛可動式アズワン品番8-198-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65760688PN-L41831A
34,300
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする