曜日別特売

浴槽台(ユクリアAir) コンパクト PN-L11126シリーズ

浴槽台(ユクリアAir) コンパクト PN-L11126シリーズ - パナソニックエイジフリー・ライフテック


防汚剤入りのため汚れが付きにくく、お手入れが簡単で、どこからでも持てる全周持ち手付きです。

仕様●仕様:コンパクト1826●色:オレンジ●材質:座面/ポリプロピレン・アルミニウム・エラストマー、高さ調整脚/アルミニウム、高さ調整ピン/ポリプロピレン・ステンレス銅、脚ゴム/エラストマー・アルミニウム●座面サイズ:300×225mm●座面高さ:180~260mm(各5段階調節・20mmピッチ)●サイズ:300×225×180~260mm●重量:1.6kg●耐荷重:100kg●パイプ先端径:Φ30mmアズワン品番9-1091-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65760740PN-L11126D
21,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする