テンダイ
ベーシックスリッパ(かぶり)
衛生的な抗菌ビニールレザーを使用しています。
甲裏もビニール素材なのでお手入れしやすく、糸ほつれの心配がない圧着式製法です。
底面かかと部に円形すべり止めがついています。
足ムレしにくい前あきタイプです。
仕様
●色:オリーブ●サイズ:M(23~26cm)●材質:表地・底面・甲裏/塩化ビニル樹脂(抗菌加工)、滑り止め部/塩化ビニル樹脂●かかと高さ:約2.2cm●水洗い不可
アズワン品番
9-1098-01
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65760749
574037
¥
990
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください