セキスイ
セキスイ ポリダスター
シンプルなデザインで、どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
仕様
●間口(mm):475●奥行(mm):325●高さ(mm):600●色:ストーン●投入口色:ブラウン●容量(L):60●材質:本体/ポリエチレン、フタ/ポリプロピレン、フラップ/ポリスチレン●JANコード:4580167561225
アズワン品番
65-8994-13
内容量
1ケース(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65760986
EPD6S
¥
33,950
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください