サンコー(三甲)
サンホルダーRF-P5
薄型パレットに対応するRFIDタグホルダー
取付可能対象
パレットLX-1114R2-4/パレットLX-1111D4-5/パレットLX-1111R4-4
材質
リサイクルPP
外寸(mm)
110×34×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
100×25×0.3
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65457527
80695100BKRCP
再生ブラック
¥
169
¥
186
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
100
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
100
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
100
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません
もっと見る