長時間保冷剤[300g]

長時間保冷剤[300g] - 昭和商会

長時間保冷剤

用途保冷剤仕様保冷持続時間(時間):約4質量(g)300種類保冷剤寸法(cm)約18×13×2内容量1個
注意
※冷却面の記載がある面を体側に向け使用ください。
※保冷持続時間は使用環境により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65457825N18-37
オープン
1,100
1,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする