曜日別特売

アクシス バイクライト充電式

アクシス バイクライト充電式 - GENTOSアクシス バイクライト充電式 - GENTOS

ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式エントリーモデル
最大200ルーメン(2080カンデラ)の出力、4時間の連続点灯が可能
白色LEDにてHigh/Mid/Eco点滅2パターンの5段階照射、Ecoモードは70時間の連続点灯
どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)
前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)
点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター
スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能
サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール
対応ハンドル径:Φ19~33mm
Type-Cケーブルで充電(付属)

用途
1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ
自転車での夜間走行やアウトドアでの使用
付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)64電源リチウムポリマー充電池3.7V 1,000mAh 3.7Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×28.3×78防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):3光束(Lm)最大:200明るさ(Lm)約200~7照射距離(m)最大:約91モデルエントリーモデル連続点灯時間(時間)約4~140落下耐久(m)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65457868AXS-02R
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする