ナカバヤシ
段ボール緩衝材製造機
使用済みの段ボール箱を製品を安全に配送するための梱包材に変化させます。
用途
・最大で厚み11mmのダンボールまで対応。・Aフルートはもちろん、2層のWフルートや2層強化段ボールの投入も可能です。・メモリに合わせて調整レバーを調整することで、包装材料を適切なサイズにカットすることが可能です。
質量(kg)
41
電源(V)
100
本体寸法(mm)奥行
370
本体寸法(mm)高さ
330
消費電力(kW)
0.6
本体寸法(mm)幅
630
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65457850
FLEXPACK Desktop
¥
450,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません