タカギ
1.2mホースセットΦ15(CBR)
トラスコ品番
662-1593
全長(mm)
1.2
色
ホース:スモーク
適合ホース内径(Φmm)
15
ホース長さ(mm)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65457728
XGZ0255
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください