タカギ
散水ノズル ノズルシックスS(CG)
スリムヘッドタイプの散水ノズルです。
手元のレバーで水量調整ができます。
ノズルとコネクタがワンタッチで簡単に着脱できます。
用途
一般家庭での屋外散水用。
付属品
ホースコネクタ(適合ホース内径:12-15mm)
トラスコ品番
658-7860
長さ(mm)
51
高さ(mm)
250
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12-15
適合ホース内径×外径(Φmm)
12-15×21
内容量
1本
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。
※(凍結破損防止・製品保護)
※接続用ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65457789
QG1187CG
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください