曜日別特売

1.2mホースセットΦ12(CBK)

1.2mホースセットΦ12(CBK) - タカギ

サイドホースの補修交換に使用できます。

付属品コネクター×2、ホース(1.2m)×1トラスコ品番665-1279幅(mm)300高さ(mm)310長さ(m)1.2奥行(mm)37内径(Φmm)12使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)16.5ホース長さ(m)1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65457597QR0042
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする