曜日別特売

シャワーホースセット キモチイイバブルシャワピタホースセット(メタリック)

シャワーホースセット キモチイイバブルシャワピタホースセット(メタリック) - タカギ

水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。
節湯効果 最大約40%(メーカー比)
スクリーンは取り外してお手入れすることができます。
各メーカー対応アダプター付属。
2年間保証。

用途
一般家庭用の浴室用品。
手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。
シャワーホース一式交換を検討されている方へ。
止水スイッチ両側スイッチ水流切替×シルバー付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB024BM)、シャワーホース(1.6m)×1、ホース接続アダプター×1(4種類)、Oリング×1(3種類)トラスコ品番663-4178ホース長さ(m)1.6内容量1本
注意
※シャワーをご使用になる前には、必ず手で適温かどうか確認してください。
※60℃以上でのご使用は避けてください。
※接続部(ネジ)は、まっすぐによっくりとねじ込んでください。
※斜めにねじ込むとネジ山が削れ、接続できない場合や水漏れする場合があります。
※本商品はシャワー以外の目的で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65457807JSB1124BM1.6
8,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする