エスコ
#000x95mm [+]ドライバー 精密用
軸カラーはサイズにより異なります。
仕様
●先端:(+)#000●全長:95mm●生産国:日本●材質:刃先/クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル/真鍮●軸径(mm):Φ1.8●軸長(mm):24●精密機器のネジ回しに●回転座金付き●コンピューター関連・精密機器の組立、修理●TV・VTR・ラジオ・無線機器の取付、修理●時計・メガネの調整・修理、模型組立など●握りやすいローレット付ハンドル
アズワン品番
65-9263-99
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65761519
EA550KA-20
オープン
¥
215
¥
237
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください