[+ - Torx]スタビードライバービットセット ラチェット式

[+ - Torx]スタビードライバービットセット ラチェット式 - エスコ[+ - Torx]スタビードライバービットセット ラチェット式 - エスコ[+ - Torx]スタビードライバービットセット ラチェット式 - エスコ[+ - Torx]スタビードライバービットセット ラチェット式 - エスコ[+ - Torx]スタビードライバービットセット ラチェット式 - エスコ[+ - Torx]スタビードライバービットセット ラチェット式 - エスコ


ビットをハンドル内に収納できます
ラチェットの正転・逆転・固定の切替えができます。

仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1,#2●(-)ビット:0.8×5.5mm●TORXビット:T15,T20,T25●重量(g):175●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状アズワン品番65-9263-95内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65761528EA550BP-51
オープン
7,970
8,767(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする