[+ -]ドライバーセット 差替式

[+ -]ドライバーセット 差替式 - エスコ[+ -]ドライバーセット 差替式 - エスコ[+ -]ドライバーセット 差替式 - エスコ[+ -]ドライバーセット 差替式 - エスコ


弱電関連での作業に適したESDタイプです。
静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。

仕様●ドライバーハンドル:105mm●(+)ドライバービット:#1・#2●(-)ドライバービット:0.6×4.0mm・0.8×5.5mm●工具袋:サイズ/190×70×70(H)ポリエステル(1680デニール)のマチ付小物袋です。●ビットはクロムメッキ仕上げ、マグネット付アズワン品番65-9263-92内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65761537EA550-26
オープン
5,290
5,819(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする