エスコ
[EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー
ペール缶を移動させるキャリーになります。
仕様
●サイズ:367mm×367mm●材質:アルミ●耐荷重:20kg●車輪径:Φ50mm●20Lペール缶専用●4つ全てキャスターにストッパー付
アズワン品番
65-9245-95
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65761555
EA122VJ-112
オープン
¥
21,300
¥
23,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください