エスコ
[EA566P-12用] 替針 5本
EA566P-12用替針
フッ素樹脂加工針により、壁の傷を最小限に抑えます。
仕様
●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SCH35●検知能力:35mm●軸径:0.7mm●全長:67.5mm●材質:針/ステンレス●入数:5本
アズワン品番
65-9265-11
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65761564
EA566P-13
オープン
¥
675
¥
743
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください