曜日別特売

[EA800MP-31,MX-21用] 防塵フィルター

[EA800MP-31,MX-21用] 防塵フィルター - エスコ


注意事項:息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)

仕様●仕様:交換用フィルター(1個入)●捕集効率:95.0%以上(RL2)●吸気抵抗:80Pa以下●【EA800MP-31、MX-21用】替フィルター●ねじ込みアズワン品番65-9283-94内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65761616EA800MP-111
オープン
500
550(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする