エスコ
[EA840BH,BH-6用] パイプトロリー
電動ウインチをパイプに取り付けて走行させることができます。
仕様
●適合単管サイズ:42.7~48.6mm●使用荷重:250kg(2個当り)●重量:1.6kg●最小回転半径:1m●材質:スチール、ナイロン●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取り付け用ボルトナット付
アズワン品番
65-9304-84
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65761625
EA840BH-9
オープン
¥
13,000
¥
14,300
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください