曜日別特売

[EA864BB-17A用] 増設子機

[EA864BB-17A用] 増設子機 - エスコ[EA864BB-17A用] 増設子機 - エスコ


本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。
配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。
壁面にねじで取付できます。
双方向に通話することができます。
最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。

仕様●EA864BB-17A用増設子機●電源:充電台親機・充電台/ACアダプター DC5V 子機/ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh●サイズ:充電台充電台/85(W)×57(D)×70(H)mm 子機/57(W)×22(D)×137(H)mm●重量:充電台/約60g 子機/約110g(充電池含む)●消費電力:(待受時)約0.1W(充電時)約1.1W●材質:ABS樹脂●電波到達距離:見通し距離 約100m●使用環境条件:周囲温度/0℃~40℃●無線通信方式:1.9GHz DECT準拠方式●付属品:充電池×1個 ACアダプター×1個(コード長/約1.8m)子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×2本(Φ4mm×25mm)スリーブ×2本(Φ6mm×30mm)●チャイム音 3種類アズワン品番65-9306-31内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65761634EA864BB-18
オープン
6,000
6,600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする