エスコ
[L/432mm] 手袋 ネオプレンゴム・綿裏
仕様
●サイズ:L●材質:表/ネオプレン 裏/コットンライナー●カラー:ブラック●全長(mm):432●厚み(mm):1.5●掌周り(mm):254●中指長さ(mm):75
アズワン品番
65-9251-32
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65761686
EA354BM-2
オープン
¥
3,140
¥
3,454
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください