曜日別特売

[LL] 手袋 ナイロン/静電/10双

[LL] 手袋 ナイロン/静電/10双 - エスコ[LL] 手袋 ナイロン/静電/10双 - エスコ


シームレスである編み手袋はフィット感、コストパフォーマンスに優れます。
静電気を嫌う現場での作業に好適です。

仕様●サイズ:LL●全長(mm):220●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●素材:ナイロン(導電糸入り)●厚み:1.2mm●色:黄●入数:10双●静電仕様アズワン品番65-9250-29内容量1箱(10双)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65761695EA354AB-154
オープン
3,460
3,806(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする