曜日別特売

[LL] 長靴 軽量

[LL] 長靴 軽量 - エスコ[LL] 長靴 軽量 - エスコ


TPE(サーモプラスチック・エラストマー)製の一体成型モデル ※エラストマーとは常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。

サイズLLサイズ(cm)26.5~27材質(アッパー)TPE(サーモプラスチック・エラストマー)一体成型材質(ソール)TPE(プラスチック・エラストマー)標準質量(g/片足)約612(L)機能耐寒マイナス30℃、JIS S級相当鋼鉄製先芯入、屈曲テスト50万回クリア、脱ぐ時便利なかかと部キックバック付JIS規格JIS S級相当主な用途洗車・ガーデニング・DIY・一般作業等足幅3E材質(先芯)鋼鉄アズワン品番65-9307-39靴タイプ長靴内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65761704EA910LV-27A
オープン
5,410
5,951(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする