曜日別特売

[MiniDisplayPort-HDMI] 変換アダプター

[MiniDisplayPort-HDMI] 変換アダプター - エスコ[MiniDisplayPort-HDMI] 変換アダプター - エスコ[MiniDisplayPort-HDMI] 変換アダプター - エスコ[MiniDisplayPort-HDMI] 変換アダプター - エスコ[MiniDisplayPort-HDMI] 変換アダプター - エスコ[MiniDisplayPort-HDMI] 変換アダプター - エスコ


Mini DisplayPortを搭載した機器をHDMI接続するための変換アダプタ。
映像信号だけでなく音声信号も変換出力することができます。
ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。
ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

仕様●コネクタ形状:Mini DisplayPortオス-HDMI(タイプA)メス●最大解像度:1920×1200(WUXGA)/1080p(フルハイビジョン)/1600×1200(4/3)●ケーブル長:20cm●ケーブル径:5.5mmアズワン品番65-9314-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65761720EA940PR-42A
オープン
4,350
4,785(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする