エスコ
[単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光
付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
仕様
●光源:白色LED球1灯、赤色LED球1灯●カラー:蓄光●使用電池:単4×3本(付属)●明るさ:強・弱●ルーメン:強/183lm 弱/50lm●電池寿命(時間):強/2.5 弱/11●照射距離:強/63m 弱/31m●防水性能:IPX4●サイズ:57×38×45(H)mm●重量:96g(電池含む)●ベルト幅:25mm●付属品:バンドレスアダプター●ヘッド角度調整可能(約40°)
アズワン品番
65-9276-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65761860
EA758WB-19
オープン
¥
8,290
¥
9,119
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください