曜日別特売

1/2"DR ディープソケットセット ZYKLOP

1/2"DR ディープソケットセット ZYKLOP - エスコ1/2"DR ディープソケットセット ZYKLOP - エスコ1/2"DR ディープソケットセット ZYKLOP - エスコ1/2"DR ディープソケットセット ZYKLOP - エスコ1/2"DR ディープソケットセット ZYKLOP - エスコ1/2"DR ディープソケットセット ZYKLOP - エスコ


ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。
ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。
布製ベルトの裏側にマジックテープが付いています。
サイズに応じて色分けされています。

仕様●メーカー:Wera●型番:004565●商品名:C1●対辺(mm):10、13、15、16、17、19(6個組)●全長(mm):83●差込角:1/2”●ベルトサイズ:30×200mm●手締め時に便利なローレット加工アズワン品番65-9267-68内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65762964EA617AM-801
オープン
15,100
16,610(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする