エスコ
100mmx 5- 6T ジグソーブレード 木工用/3枚
仕様
●全長(mm):100●山数:5~6●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:曲線切断●木工用高速切断、切断スピード重視
アズワン品番
65-9305-73
内容量
1組(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65765990
EA854LH-13
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください