14.0mm 三方継ぎ手

14.0mm 三方継ぎ手 - エスコ14.0mm 三方継ぎ手 - エスコ14.0mm 三方継ぎ手 - エスコ


※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
三方向にホースを接続するための接手です。
ホースを使った分岐に適しています。
見た目も綺麗なクロムメッキ仕上げです。

仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃(冷凍なきこと)●使用流体:水、空気、油、他材質に悪影響の無い物●材質:C3771BD●タケノコ径:外径/14mm、内径/9mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径※:13mm●重量(g):69アズワン品番65-9247-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65766200EA141F-14
オープン
1,270
1,397(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする