15m 墨つぼ ミニ/黒

15m 墨つぼ ミニ/黒 - エスコ15m 墨つぼ ミニ/黒 - エスコ15m 墨つぼ ミニ/黒 - エスコ


付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適
糸替え時に便利な糸通し棒付
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUMX●糸太さ:0.6mm●糸長さ:15m●自動巻取り:7.5m●サイズ:150×68×39mm●重量:110g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)アズワン品番65-9266-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65766534EA581DA-36
オープン
2,310
2,541(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする