曜日別特売

200mm 万能はさみ

200mm 万能はさみ - エスコ200mm 万能はさみ - エスコ200mm 万能はさみ - エスコ200mm 万能はさみ - エスコ


簡単安全ストッパー付
刃の開き動作を助けるバネ付
幅が広く頑丈な作りで強力に切断します。
長時間作業でも疲れにくいグリップです。

仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:KG-300LW-BP●全長(mm):200●刃長(mm):55●切断能力:銅板・ブリキ板/0.5mm、アルミ板/0.8mm、ゴム板/5mm、トラロープ/9mm、プラスチック板/1.0mm、革/3.0mm●刃:高炭素刃物鋼●刃元:ギザ刃アズワン品番65-9263-60繰り返し・詰め替え対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65766699EA540CE-2
オープン
1,710
1,881(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする