曜日別特売

2段式端子台 スクリュー UTTBシリーズ 24A 1袋 50個入

2段式端子台 スクリュー UTTBシリーズ 24A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix 保護導体の 2 レベル Terminal Block は、2 つのレベルで電位ルーティングを実現します。過電圧カテゴリ III小型設計 時間の節約 汚染度 3 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:24A●モデル番号:UTTB 2,5/2P-PE●コード番号:201-5683アズワン品番65-7744-75内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657670583060380
78,500
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする