PTTBS Multi-Level端子台
3208511 は、Phoenix Contact のヒューズなし Terminal Block です。この Terminal Block は、PTTBS Clipline 技術ラインから提供され、フェルール又はソリッドコネクタ付きの工具不要の配線により設置が非常に簡単です。この Terminal Block はコンパクト設計で、前面への接続が簡単なため、狭い場所にも設置できます。この Terminal Block は DIN レールで取り付けられ、26 → 14 AWG のワイヤに対応します。
特長と利点:
プッシュイン接続のダブルレベル フェルール又は単線導体により、工具なしで導体を簡単に配線可能 コンパクトな設計で、フロントポートに簡単にアクセスできます 追加のテスト接続があります
アクセサリ:
マイナスドライバ - ; 648-5901 648-5901 パーティションプレート ; 866-6790 866-6790