2段式端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 32A 1袋 50個入

2段式端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 32A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:青●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:32A●モデル番号:PTTB 4-PV BU●コード番号:201-6298アズワン品番65-7762-35内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657670943211827
83,800
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする