仕様●<セット内容>:27点●(3/8")ラチェットハンドル:199mm●(3/8")ソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14mm●(3/8")ディープソケット:15mm●(3/8")ビットソケット(保持機能付):8・10mm●(3/8")エクステンションバー(首振りタイプ):76mm●ビットアダプター:44mm(3/8"sq凹・1/4"Hex凸)●(3/8")エクステンションバー:125mm●(3/8")9.5mmインサートツール:36mm(1/2"凸)●Hexビット:3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30●自転車メンテナンス用アズワン品番65-9267-65内容量1セット