300x 90x250mm [VESAマウント]セキュリティボックス

300x 90x250mm [VESAマウント]セキュリティボックス - エスコ300x 90x250mm [VESAマウント]セキュリティボックス - エスコ300x 90x250mm [VESAマウント]セキュリティボックス - エスコ300x 90x250mm [VESAマウント]セキュリティボックス - エスコ300x 90x250mm [VESAマウント]セキュリティボックス - エスコ300x 90x250mm [VESAマウント]セキュリティボックス - エスコ


ハードディスクや小型パソコンをディスプレイの背面に収納できるボックスです。
据置き型のサイネージに適しています。
中棚付きでタップも収納できます。(中棚は2段階で設定可能)
鍵付きなので、セキュリティ対策も万全です。
VESA100×100mmに対応しています。
ボックスのフタを閉じてもケーブルを配線することができます。

仕様●カラー:ブラック●サイズ:W300×D90×H250mm 有効内寸/W295×D60×H245mm(棚板未設置時)●セット内容:本体、鍵×2個、ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×10・各4本)ワッシャー(M4)×4●材質:スチール(メラミン焼付塗装)●重量:約1.98kg●出荷形態:組立出荷●総耐荷重:3kgアズワン品番65-9281-16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65767155EA764AG-193
オープン
15,800
17,380(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする