330ml シリコンシーラント ダークブラウン/1本

330ml シリコンシーラント ダークブラウン/1本 - エスコ


建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。
耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。
硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。

仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ダークブラウン●入数(本):1●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材アズワン品番65-9312-81危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65767268EA930AN-47A
オープン
800
880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする