曜日別特売

357x239x560mm/22.0L シュレッダー オートフィード付

357x239x560mm/22.0L シュレッダー オートフィード付 - エスコ357x239x560mm/22.0L シュレッダー オートフィード付 - エスコ357x239x560mm/22.0L シュレッダー オートフィード付 - エスコ357x239x560mm/22.0L シュレッダー オートフィード付 - エスコ


コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。
2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。
トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。
本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。
※ステープラーの針・クリップ・ピンなどは、必ず取り除いてから投入してください

仕様●細断速度:約2.1m/分●細断能力:A4コピー用紙7枚(手差し)100枚(オート時)●ダストボックス容量:22L●定格時間:10分●細断形状:マイクロクロスカット(2×10mm)●投入幅:220mm(A4)●電源(50/60Hz):100V●消費電力:110W(50/60Hz)●サイズ:357(W)×239(D)×560(H)mm●重量:9.5kg●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:オートフィード、オートストップ、サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、逆転機能●材質:ABS樹脂、ポリプロピレン●電源コード長:1.5mアズワン品番65-9280-31内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65767304EA763ZD-66B
オープン
41,000
45,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする